Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTUE75-XL

  • ERIKS:11670231
  • Fabricant:4012802795172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

466,40 €/ Unitéhors TVA

564,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
214 mm
Hauteur
166 mm
Roulement
GE75-XL-KRR-B
Boîtier
TUE15