Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTUE65-214-XL

  • ERIKS:11670230
  • Fabricant:4012802795196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,65mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

346,98 €/ Unitéhors TVA

419,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
214 mm
Hauteur
166 mm
Roulement
GE65-214-XL-KRR-B
Boîtier
TUE13/14