Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTUE40-XL-I

  • ERIKS:11670226
  • Fabricant:4012802793642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,40mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
141 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
GE40-KRR-B
Boîtier
GG.TUE08