Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PTUE60-XL

  • ERIKS:23195863
  • Fabricant:4012802799330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,60mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

181,22 €/ Unitéhors TVA

219,28 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
186 mm
Hauteur
146 mm
Roulement
GRAE60-XL-NPP-B
Boîtier
TUE12