Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PTUE45-XL

  • ERIKS:23196084
  • Fabricant:4012802799354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,87 €/ Unitéhors TVA

130,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
141 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
GRAE45-XL-NPP-B
Boîtier
TUE09