Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PTUE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835381
  • Fabricant:4012802830941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,77 €/ Unitéhors TVA

148,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
140 mm
Hauteur
113 mm
Roulement
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.TUE08-TV