Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PTUE30-XL

  • ERIKS:14185071
Image 1
Ajouter à la liste

66,93 €/ Unitéhors TVA

80,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
114.5 mm
Hauteur
102 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B
Boîtier
TUE06