89,35 €/ Unitéhors TVA
108,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PTUE |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 125 mm |
Hauteur | 102.5 mm |
Roulement | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.TUE06-TV |