49,10 €/ Unitéhors TVA
59,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PTUE |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 94.5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Roulement | GRAE20-XL-NPP-B |
Boîtier | TUE04 |