Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PHUSE35-XL

  • ERIKS:14185078
Image 1
Ajouter à la liste

123,62 €/ Unitéhors TVA

149,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHUSE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte grise/Tôle d'acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
103 mm
Entraxes des trous de fixation
140 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
HUE07