Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PHUSE25-XL

  • ERIKS:11670003
  • Fabricant:4012802822571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

88,36 €/ Unitéhors TVA

106,92 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHUSE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte grise/Tôle d'acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
103 mm
Entraxes des trous de fixation
140 mm
Roulement
GRAE25-XL-NPP-B
Boîtier
HUE05