Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique MSTU30-XL

  • ERIKS:11834801
  • Fabricant:4012802792706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,12 €/ Unitéhors TVA

67,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
MSTU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
203.2 mm
Hauteur
114.3 mm
Entraxes des trous de fixation
89.2 mm
Roulement
RAE30-NPP-B
Boîtier
GEH62-MSTU