Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique MSTU25-XL

  • ERIKS:11874369
  • Fabricant:4012802792683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,20 €/ Unitéhors TVA

57,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
MSTU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
203.2 mm
Hauteur
104.8 mm
Entraxes des trous de fixation
80.2 mm
Roulement
RAE25-NPP-B
Boîtier
GEH52-MSTU