Eriks
INA

INA Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec baque de blocage excentrique RMEL60-N

  • ERIKS:14181349
Image 1
Ajouter à la liste

256,36 €/ Unitéhors TVA

310,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEL
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Hauteur
195 mm
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N