Eriks
INA

INA Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec baque de blocage excentrique RMEL50-N

  • ERIKS:11835525
  • Fabricant:4012802804416
Image 1
Ajouter à la liste

152,42 €/ Unitéhors TVA

184,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RMEL
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
165 mm
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N