Eriks
INA

INA Palier à semelle Rainure d'entrainement dans la bague intérieure RASEL70-XL-I

  • ERIKS:23524497
  • Fabricant:4012802801095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,73 €/ Unitéhors TVA

437,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
260 mm
Hauteur
156 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
GLE70-KRR-B
Boîtier
GG.ASE14