Eriks
INA

INA Palier à semelle Rainure d'entrainement dans la bague intérieure RASEL60-XL-N-I

  • ERIKS:11835461
  • Fabricant:4012802801101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,22 €/ Unitéhors TVA

290,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Roulement
GLE60-KRR-B
Boîtier
GG.ASE12-N