Eriks
INA

INA Palier à semelle Rainure d'entrainement dans la bague intérieure RASEL50-XL-N-I

  • ERIKS:24027370
  • Fabricant:4012802801125
Image 1
Ajouter à la liste

137,95 €/ Unitéhors TVA

166,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
200 mm
Hauteur
115 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
158 mm
Roulement
GLE50-XL-KRR-B
Boîtier
ASE10