137,95 €/ Unitéhors TVA
166,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASEL |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Rainure d'entrainement dans la bague intérieure |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 200 mm |
Hauteur | 115 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 158 mm |
Roulement | GLE50-XL-KRR-B |
Boîtier | ASE10 |