Eriks
INA

INA Palier à semelle Rainure d'entrainement dans la bague intérieure RASEL40-XL-N-I

  • ERIKS:24027368
  • Fabricant:4012802801163
Image 1
Ajouter à la liste

101,41 €/ Unitéhors TVA

122,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
138 mm
Roulement
GLE40-XL-KRR-B
Boîtier
ASE08