137,95 €/ Unitéhors TVA
166,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSHEY |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 150 mm |
Hauteur | 125 mm |
Hauteur de l'ae | 64 mm |
Entraxes des trous de fixation | 118 mm |
Roulement | GYE55-XL-KRR-B |
Boîtier | SHE11 |