Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY45-XL

  • ERIKS:24027561
  • Fabricant:4012802806489
Image 1
Ajouter à la liste

97,49 €/ Unitéhors TVA

117,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
120 mm
Hauteur
107 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
95.3 mm
Roulement
GYE45-XL-KRR-B
Boîtier
SHE09