Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835576
  • Fabricant:4054366719881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

181,22 €/ Unitéhors TVA

219,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
101 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.SHE06-TV