Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY25-XL-N

  • ERIKS:11670214
  • Fabricant:4012802797152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,14 €/ Unitéhors TVA

61,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
GYE25-XL-KRR-B
Boîtier
SHE05