Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835574
  • Fabricant:4054366723215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,95 €/ Unitéhors TVA

166,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
72.8 mm
Hauteur
66 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.SHE04-TV