Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage RSHEY15-XL

  • ERIKS:11670213
  • Fabricant:4012802817133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,54 €/ Unitéhors TVA

53,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
63 mm
Hauteur
57 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
47 mm
Roulement
GYE15-XL-KRR-B
Boîtier
SHE03