95,53 €/ Unitéhors TVA
115,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PSHEY |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 120 mm |
Hauteur | 107 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95.3 mm |
Roulement | GAY45-XL-NPP-B |
Boîtier | SHE09 |