Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage PSHEY35-XL-N-I

  • ERIKS:11670025
  • Fabricant:4012802807790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,51 €/ Unitéhors TVA

86,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
103 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
82.6 mm
Roulement
GAY35-NPP-B
Boîtier
GG.SHE07-E-N