Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage PSHEY17-XL

  • ERIKS:11670022
  • Fabricant:4012802806052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,62 €/ Unitéhors TVA

51,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
63 mm
Hauteur
57 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
47 mm
Roulement
GAY17-XL-NPP-B
Boîtier
SHE03