Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage PSHEY12-XL

  • ERIKS:11670021
  • Fabricant:4012802802092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,65 €/ Unitéhors TVA

50,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHEY
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
63 mm
Hauteur
57 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
47 mm
Roulement
GAY12-XL-NPP-B
Boîtier
SHE03