Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec un manchon de serrage RSHEA40-N

  • ERIKS:14185166
Image 1
Ajouter à la liste

129,65 €/ Unitéhors TVA

156,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHEA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm