Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique TSHE60-XL-N

  • ERIKS:14185288
Image 1
Ajouter à la liste

244,41 €/ Unitéhors TVA

295,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
150 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
118 mm
Roulement
GE60-XL-KTT-B
Boîtier
SHE12