210,70 €/ Unitéhors TVA
254,95 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSHE |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 150 mm |
Hauteur | 140 mm |
Hauteur de l'ae | 69.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 118 mm |
Roulement | GE60-KRR-B |
Boîtier | GG.SHE12-N |