Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique RSHE35-XL-N

  • ERIKS:14185156
Image 1
Ajouter à la liste

87,68 €/ Unitéhors TVA

106,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
103 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
82.6 mm
Roulement
GE35-XL-KRR-B
Boîtier
SHE07