Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique RSHE30-XL-N

  • ERIKS:14185048
Image 1
Ajouter à la liste

74,59 €/ Unitéhors TVA

90,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
GE30-XL-KRR-B
Boîtier
SHE06