Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE40-XL-N-I

  • ERIKS:23196026
  • Fabricant:4012802836257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

91,89 €/ Unitéhors TVA

111,19 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Roulement
GRAE40-NPP-B
Boîtier
GG.SHE08-E-N