Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835378
  • Fabricant:4012802831429
Image 1
Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
120 mm
Hauteur
100.5 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Roulement
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.SHE08-TV