Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE35-XL-N-I

  • ERIKS:23195732
  • Fabricant:4012802836301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
103 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
82.6 mm
Roulement
GRAE35-NPP-B
Boîtier
GG.SHE07-E-N