77,40 €/ Unitéhors TVA
93,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PSHE |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 103 mm |
Hauteur | 93 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.6 mm |
Roulement | GRAE35-XL-NPP-B |
Boîtier | SHE07 |