81,77 €/ Unitéhors TVA
98,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PSHE |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 76.2 mm |
Hauteur | 73.5 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 50.8 mm |
Roulement | GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.SHE05-TV |