Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE20-XL-N

  • ERIKS:11670019
  • Fabricant:4012802836523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,20 €/ Unitéhors TVA

57,11 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
65 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
GRAE20-XL-NPP-B
Boîtier
SHE04