Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835374
  • Fabricant:4012802831566
Image 1
Ajouter à la liste

78,80 €/ Unitéhors TVA

95,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
72.8 mm
Hauteur
66 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.SHE04-TV