Eriks
INA

INA Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique PSHE17-XL

  • ERIKS:11670018
  • Fabricant:4012802792126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Short Base Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,17mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

45,03 €/ Unitéhors TVA

54,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSHE
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
63 mm
Hauteur
57 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
47 mm
Roulement
GRAE17-XL-NPP-B
Boîtier
SHE03