621,59 €/ Unitéhors TVA
752,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASEY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 330 mm |
Hauteur | 200 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 268 mm |
Roulement | GYE90-XL-KRR-B |
Boîtier | ASE18 |