Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY50-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835472
  • Fabricant:4054366738684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

339,25 €/ Unitéhors TVA

410,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
GYE50-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.ASE10-TV