303,44 €/ Unitéhors TVA
367,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASEY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 192 mm |
Hauteur | 106 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation | 146 mm |
Roulement | GYE45-KRR-B-FA107-VA |
Boîtier | GEH.ASE09-TV |