Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835470
  • Fabricant:4047643202824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,89 €/ Unitéhors TVA

314,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
184 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
137 mm
Roulement
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.ASE08-TV