Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY30-XL-N

  • ERIKS:14185043
Image 1
Ajouter à la liste

53,38 €/ Unitéhors TVA

64,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
158 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
118 mm
Roulement
GYE30-XL-KRR-B
Boîtier
ASE06