Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY25-XL-N

  • ERIKS:23196087
  • Fabricant:4012802797992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,32 €/ Unitéhors TVA

53,63 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
103 mm
Roulement
GYE25-XL-KRR-B
Boîtier
ASE05