Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835466
  • Fabricant:4054366719843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
140.5 mm
Hauteur
71 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.ASE05-TV